ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)75 光源色白色 ブラック 注文コード67286488 品番XD104114BW
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は埋込穴・光源色・色など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様適合調光器:別売 幅(mm)Φ85 質量(kg)0.3 ブラック ユニバーサル 浅型 備考傾斜天井取付可能、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可 明るさ(W)JR12V50相当 本体アルミダイカスト・ブラック塗装 首振角度(°)35 ランプLED 色温度(K)4000 ランプ寿命40000時間 光源色白色 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)75 アルミダイカスト・ブラック塗装 埋込高(mm)74 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする