仕様適合調光器:別売
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.3
色ブラック
型ユニバーサル 浅型
備考傾斜天井取付可能、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可
明るさ(W)JR12V50相当
本体アルミダイカスト・ブラック塗装
首振角度(°)35
ランプLED
色温度(K)3500
ランプ寿命40000時間
光源色温白色
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)74
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
取付可能天井厚(mm)5〜25