仕様適合調光器:別売
幅(mm)Φ160
質量(kg)1.7
色ホワイトN93
備考コネクタ付
種類ベース 浅型
明るさ(W)HID150相当
角度(°)グレアカット:10
ランプLED
色温度(K)3000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
塗装コーン:アルミ・シルバーショット
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
パネルガラス・透明消し
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)148
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
照度角40°
取付可能天井厚(mm)5〜25