ベースダウンライト 浅型 シルバーコーン 本体【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)150 光源色白色 色温度(K)4000 注文コード67286768 品番XD151502WW
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は埋込穴・光源色・色温度など92種類から選べます 他の種類を見る
仕様適合調光器:別売 幅(mm)Φ160 質量(kg)1.7 ホワイトN93 備考コネクタ付 種類ベース 浅型 明るさ(W)HID150相当 角度(°)グレアカット:10 ランプLED 色温度(K)4000 ランプ寿命40000時間 光源色白色 塗装コーン:アルミ・シルバーショット 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 パネルアクリル・乳白色 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)148 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 照度角60° 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする