曜日別特売
LR5-02WTNW 積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ボディユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 67287237

積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ボディユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24対応機種-注文コード67287237品番LR5-02WTNW
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
付属品+穴付なべ小ねじ(M4×20)3本/フランジ付ナット(M4)3個材質PC質量(kg)0.1タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯取付方式直付け適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A定格電圧(V)DC24動作種別点灯、滅無、ブザー無適合本体シリーズ名LR5配線接続方法スクリューレス端子台仕様外径(Φmm)50対応機種-保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4X、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内電線仕様-種別UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG24使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向取付板厚(mm)最大7色(本体)オフホワイト待機電力(W)-突入電流[信号線]なし、[電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]電線長さ(mm)-使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする