BOTANIUM
BOTANIUMの 水耕栽培・植物育成ライト
自動で水やり、手間なく育てるスマートプランター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アッシュグレー
アズワン品番
65-2352-31
注文コード
67287773
品番
BOTANIUM-GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
部屋の中で場所をとることなく、汚すことなく、自分が食べたい植物を手間なく育てることができます。水耕栽培
色
アッシュグレー
用途
水耕栽培に。家庭菜園に。観葉植物に。
セット内容
ボタニアム本体、ハイドロボール、液体栄養素(25ml)、スタートアップガイド、USBコンセント
寸法(mm)
136×250
使用環境
室内限定
アズワン品番
65-2352-31
RoHS指令(10物質対応)
対応