LEDベースダウンライト 浅型 本体 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)250 光源色昼白色 注文コード67287940 品番XD158502WN
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は埋込穴・光源色など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様適合調光器:別売 幅(mm)Φ272 質量(kg)1.6 ホワイトN93 備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付 種類ベース 浅型 明るさ(W)HID150相当 ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 塗装コーン:アルミ・シルバーショット 出幅(mm)6 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)250 パネルアクリル・乳白色 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)166 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 取付可能天井厚(mm)5〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする