ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)125 光源色温白色 ブラック 注文コード67288405 品番XD201021BM
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は埋込穴・光源色・色など82種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上【コーン】樹脂/鏡面 質量(kg)0.9 ブラック ユニバーサル グレアレス 備考コネクタ付 明るさ(W)HID35相当 角度(°)35(グレアカット) 首振角度(°)30 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED 色温度(K)3500 幅(Φmm)135 ランプ寿命40000時間 光源色温白色 配光角度(°)15 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)125 アルミダイカスト・ブラック塗装 埋込高(mm)224 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5〜25 調色の可否不可
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする