仕様適合調光器:別売
幅(mm)Φ135
質量(kg)0.9
色ブラック
型ユニバーサル グレアレス
備考コネクタ付
明るさ(W)HID35相当
角度(°)グレアカット:35
首振角度(°)30
ランプLED
色温度(K)3500
ランプ寿命40000時間
光源色温白色
塗装コーン:樹脂・黒色鏡面
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)224
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
照度角15°
取付可能天井厚(mm)5〜25