材質/仕上【コーン】樹脂/鏡面
質量(kg)0.6
色ホワイトN93
型ユニバーサル グレアレス
備考コネクタ付
明るさ(W)HID35相当
角度(°)35(グレアカット)
首振角度(°)30
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
色温度(K)2700
幅(Φmm)110
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
配光角度(°)15
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)185
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5〜25
調色の可否不可