材質/仕上【コーン】樹脂/鏡面
質量(kg)0.3
色ブラック
型ユニバーサル グレアレス
備考コネクタ付、リニューアルプレート併用不可
明るさ(W)JDR65相当
角度(°)35(グレアカット)
首振角度(°)30
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
色温度(K)3500
幅(Φmm)85
ランプ寿命40000時間
光源色温白色
配光角度(°)15
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)141
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5〜25
調色の可否不可