ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)75 光源色白色 ホワイトN93 注文コード67288895 品番XD205029WW
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は埋込穴・光源色・色など82種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上【コーン】樹脂/鏡面 質量(kg)0.3 ホワイトN93 ユニバーサル グレアレス 備考コネクタ付、リニューアルプレート併用不可 明るさ(W)JDR65相当 角度(°)35(グレアカット) 首振角度(°)30 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED 色温度(K)4000 幅(Φmm)85 ランプ寿命40000時間 光源色白色 配光角度(°)15 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)75 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)141 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5〜25 調色の可否不可
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする