画像準備中

部品 ディスクグラインダ FG10SC2

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 部品名称ホイルガード組 注文コード67289172 品番331085
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は部品名称など91種類から選べます 他の種類を見る
部品名称ホイルガード組 形状図番30A
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67289136
2020-08-11
用途:
薄板の切断、切断面のバリ取り、溶接部の切断等
泉州建材株式会社 様

手で保持できないほど振動が酷くなったため分解したところ、このスピンドルとベアリング6201VVのはめ合いが悪くなっていました。このためこの2つの部品をモノタロウで購入し交換しました。交換後は、振動がなくなり新品同様になりました。取替にはグリス充填にモリブデン入りグリスをいれました。グリスの種類は正しいか分かりません。
日立工機の部品が手軽に買えて非常に助かります。もう一点希望を言うと、部品図も載せてもらえると調べる手間が減って良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする