ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67289279 品番 XD251531WL
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
仕様適合調光器:別売 幅(mm)Φ160 質量(kg)0.9 ホワイトN93 備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付 種類ベース グレアレス 明るさ(W)HID50〜35相当 角度(°)グレアカット:35 ランプLED 色温度(K)3000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 塗装コーン:アルミ・鏡面 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 パネルガラス・透明消し アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)165 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 照度角45° 取付可能天井厚(mm)1〜25
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする