仕様適合調光器:別売
幅(mm)Φ160
質量(kg)0.9
色ホワイトN93
備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付
種類ベース グレアレス
明るさ(W)HID50〜35相当
角度(°)グレアカット:35
ランプLED
色温度(K)3500
ランプ寿命40000時間
光源色温白色
塗装コーン:アルミ・鏡面
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
パネルガラス・透明消し
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)165
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
照度角45°
取付可能天井厚(mm)1〜25