XD253524BW ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 コイズミ(小泉成器) 67289489

ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台光源色白色ブラック注文コード67289489品番XD253524BW
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ135質量(kg)0.7ブラック備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付種類ベース グレアレス明るさ(W)HID100~70相当角度(°)グレアカット:35ランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色塗装コーン:アルミ・鏡面出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)125パネルガラス・透明消しアルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)190照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売照度角45°取付可能天井厚(mm)1~25
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする