コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
LEDベースダウンライト グレアレス 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
125
光源色
白色
色
ホワイトN93
注文コード
67289559
品番
XD253533WW
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光源色・色
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合調光器:別売
幅(mm)
Φ135
質量(kg)
0.6
色
ホワイトN93
備考
マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付
種類
ベース グレアレス
ランプ
LED
色温度(K)
4000
ランプ寿命
40000時間
光源色
白色
塗装
コーン:アルミ・鏡面
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
125
パネル
ガラス・透明消し
枠
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)
150
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
電源ユニット
別売
取付可能天井厚(mm)
1〜25