仕様適合調光器:別売
幅(mm)Φ110
質量(kg)0.4
色ブラック
備考コネクタ付
種類ベース グレアレス
明るさ(W)HID35相当
角度(°)グレアカット:35
ランプLED
色温度(K)3000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
塗装コーン:アルミ・鏡面
明るさ(Lm)1500
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)100
パネルガラス・透明消し
枠アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)127
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
照度角55°
取付可能天井厚(mm)5〜25