仕様適合調光器:別売
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.4
色ブラック
備考コネクタ付
種類ウォールウォッシャー
明るさ(W)HID35相当
角度(°)グレアカット:45
ランプLED
色温度(K)3000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
塗装コーン:アルミダイカスト・マットブラック塗装
出幅(mm)5
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)75
パネルポリカーボネート・乳白色
枠アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)101
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
照度角50°
取付可能天井厚(mm)5〜25