ダウンスポットライト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色白色 色温度(K)4000 仕様適合調光器:別売 注文コード67290715 品番XD305705WW
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は光源色・色温度・仕様など82種類から選べます 他の種類を見る
仕様適合調光器:別売 幅(mm)Φ110 質量(kg)0.8 ホワイトN93 備考コネクタ付 種類ユニバーサル 明るさ(W)HID50〜35相当 本体アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 首振角度(°)90 ランプLED 色温度(K)4000 ランプ寿命40000時間 光源色白色 本体幅(mm)Φ72 出幅(mm)165 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売 照度角17° 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする