仕様適合調光器:別売
幅(mm)Φ110
質量(kg)0.8
色ホワイトN93
備考コネクタ付
種類ユニバーサル
明るさ(W)HID50〜35相当
本体アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
首振角度(°)90
ランプLED
色温度(K)3000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
本体幅(mm)Φ72
出幅(mm)165
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
照度角30°
取付可能天井厚(mm)5〜25