仕様適合調光器:別売
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)60
全長(mm)911
質量(kg)1.5
型半埋込型、端末用
高さ(mm)41
電圧(V)100-242
消費電力(W)24.2
本体アルミ・白色塗装
機能調光・調色:PWM調光
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)124.7
皮相電力(VA)100V/200V/242V:25/26/32
光束(Lm)3020
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)60
LED交換不可
調光範囲約1〜100%