仕様調光器併用:不可
幅(mm)Φ420
質量(kg)4.7
タイプサークルタイプ
電圧(V)100-254
消費電力(W)46
明るさ(W)FHD70相当
本体鋼板・白色塗装
機能調光・調色:非調光
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.9
皮相電力(VA)100V/200V/254V:48/48/49
光束(Lm)6070
出幅(mm)5
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)400
パネルアクリル・乳白色
枠鋼板・白色塗装
埋込高(mm)140
LED交換不可