フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67291431 品番 XD53985
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
仕様調光器併用:不可 幅(mm)Φ270 質量(kg)2.4 タイプサークルタイプ 電圧(V)100-242 消費電力(W)27.6 明るさ(W)FHD40相当 本体鋼板・白色塗装 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)113.4 皮相電力(VA)100V/200V/242V:28/31/34 光束(Lm)3130 出幅(mm)5 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)250 パネルアクリル・乳白色 鋼板・白色塗装 埋込高(mm)120 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする