フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67291449 品番 XD53987
参考基準価格(税別)¥59,900 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様調光器併用:不可 幅(mm)□470 質量(kg)6 タイプスクエアタイプ 電圧(V)100-254 消費電力(W)46 明るさ(W)FHP32×4灯相当 本体鋼板・白色塗装 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)131.9 皮相電力(VA)100V/200V/254V:48/48/49 光束(Lm)6070 出幅(mm)5 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)□450 パネルアクリル・乳白色 鋼板・白色塗装 埋込高(mm)140 LED交換不可
注意
※取付にはボルトを使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする