仕様調光器併用:不可
幅(mm)□295
質量(kg)2.9
タイプスクエアタイプ
電圧(V)100-242
消費電力(W)27.6
明るさ(W)FHT24×2灯相当
本体鋼板・白色塗装
機能調光・調色:非調光
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.9
皮相電力(VA)100V/200V/242V:28/31/34
光束(Lm)3365
出幅(mm)5
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)□275
パネルアクリル・乳白色
枠鋼板・白色塗装
埋込高(mm)120
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5〜25