仕様調光器併用:不可
幅(mm)Φ160
質量(kg)3.2
備考リニューアルプレート併用不可
タイプベース 深型
電圧(V)100-254
消費電力(W)38
明るさ(W)HID100相当
角度(°)グレアカット:25
機能調光・調色:非調光
ランプLED
色温度(K)3000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)119.8
皮相電力(VA)100V/200V/254V:39/38/41
塗装コーン:アルミ・シルバーショット
光束(Lm)4555
出幅(mm)2
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
パネルアクリル・乳白色
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)275
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
照度角55°
取付必要高(mm)285
取付可能天井厚(mm)5〜25