仕様適合調光器:別売
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)60
全長(mm)1225
質量(kg)1.3
型半埋込型
高さ(mm)41
備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、送りコネクタ付
電圧(V)100-242
消費電力(W)26.2
本体アルミ・白色塗装
機能調光・調色:DALI/PWM調光
ランプLED
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)146.9
皮相電力(VA)100V/200V/242V:27/28/29
光束(Lm)3850
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)1210×45
埋込高(mm)60
LED交換不可
調光範囲約1〜100%