ベースライト ソリッドシームレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67291598 品番 XD55302
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様適合調光器:別売 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)60 全長(mm)1225 質量(kg)1.3 半埋込型 高さ(mm)41 備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、送りコネクタ付 電圧(V)100-242 消費電力(W)26.2 本体アルミ・白色塗装 機能調光・調色:DALI/PWM調光 ランプLED 色温度(K)4000 ランプ寿命40000時間 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)162.5 皮相電力(VA)100V/200V/242V:27/28/29 光束(Lm)4260 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)1210×45 埋込高(mm)60 LED交換不可 調光範囲約1〜100%
注意
※取付にはボルトを使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする