XD55310 ベースライト ソリッドシームレス コイズミ(小泉成器) 67291668

ベースライト ソリッドシームレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)4000
光源色白色
消費電力(W)26.2
光束(Lm)3595
内容量1台注文コード67291668品番XD55310
参考基準価格(税別)¥69,800販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・透明/乳白色パンチングメタル幅(mm)60全長(mm)1222質量(kg)2.1直付型高さ(mm)41備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、送りコネクタ付電圧(V)100-242消費電力(W)26.2本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)137.2皮相電力(VA)100V/200V/242V:33/36/39光束(Lm)3595グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)1210×45埋込高(mm)39LED交換不可調光範囲約1~100%
注意
※取付にはボルトを使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする