仕様適合調光器:別売
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)60
全長(mm)1522
質量(kg)1.6
型半埋込型
高さ(mm)41
備考送りコネクタ付
電圧(V)100-242
消費電力(W)41.4
本体アルミ・白色塗装
機能調光・調色:DALI調光調色
ランプLED
色温度(K)2700〜5000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色〜昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)132.7
皮相電力(VA)100V/200V/242V:43/44/44
光束(Lm)5495
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)1510×45
埋込高(mm)39
LED交換不可
調光範囲約1〜100%