ベースライト フラット シームレススリム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67291747 品番 XD55358
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
仕様適合調光器:別売 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)48 全長(mm)1524 質量(kg)1.7 埋込型 備考回転金具挟込式、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 電圧(V)100-242 消費電力(W)22.9 本体アルミ・ホワイトN93塗装 機能調光・調色:DALI/PWM調光 ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.7 皮相電力(VA)100V/200V/242V:24/24/25 光束(Lm)2170 出幅(mm)1 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)1512×38 埋込高(mm)83 LED交換不可 調光範囲約1〜100% 取付可能天井厚(mm)5〜25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする