曜日別特売
XD55359 ベースライト フラット シームレススリム コイズミ(小泉成器) 67291756

ベースライト フラット シームレススリム

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
色温度(K)2700
光源色電球色
消費電力(W)18.9
光束(Lm)1610
内容量1台注文コード67291756品番XD55359
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)48全長(mm)1224質量(kg)1.4埋込型備考回転金具挟込式、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能電圧(V)100-242消費電力(W)18.9本体アルミ・ホワイトN93塗装機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.1皮相電力(VA)100V/200V/242V:20/20/22光束(Lm)1610出幅(mm)1グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)1212×38埋込高(mm)83LED交換不可調光範囲約1~100%取付可能天井厚(mm)5~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする