材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)幅(mm)48全長(mm)924質量(kg)1.1型埋込型備考回転金具挟込式、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)14.7本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.3皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】17光束(Lm)1210出幅(mm)1演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)912×38適正電圧(V)100-242埋込高(mm)83LED交換不可調光範囲約1~100%取付可能天井厚(mm)5~25