ベースライト フラット シームレススリム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67291835 品番 XD55367
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
材質【セード】ポリカーボネート (乳白色) 幅(mm)48 全長(mm)924 質量(kg)1.1 埋込型 備考回転金具挟込式、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 消費電力(W)14.7 本体アルミ・ホワイトN93塗装 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)4000 ランプ寿命40000時間 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.4 皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】17 光束(Lm)1300 出幅(mm)1 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)912×38 適正電圧(V)100-242 埋込高(mm)83 LED交換不可 調光範囲約1〜100% 取付可能天井厚(mm)5〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする