材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)
幅(mm)48
全長(mm)924
質量(kg)1.1
型埋込型
備考回転金具挟込式、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能
消費電力(W)14.7
本体アルミ・ホワイトN93塗装
機能DALI/PWM調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.4
皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】17
光束(Lm)1300
出幅(mm)1
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)912×38
適正電圧(V)100-242
埋込高(mm)83
LED交換不可
調光範囲約1〜100%
取付可能天井厚(mm)5〜25