材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)
幅(mm)48
全長(mm)924
質量(kg)1.4
型埋込型
備考回転金具挟込式
消費電力(W)16.3
本体アルミ・ホワイトN93塗装
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)2700〜5000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色〜昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.7
皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17
光束(Lm)1365
出幅(mm)1
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)912×38
適正電圧(V)100-242
埋込高(mm)83
LED交換不可
調光範囲約1〜100%
取付可能天井厚(mm)5〜25