ソリッドシームレス システム天井用 ベースライト 調光調色 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67291905 品番 XD55429
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
材質【セード】ポリカーボネート (乳白色) 幅(mm)600×44 質量(kg)0.9 取付システム天井用 高さ(mm)40 備考適合Tバー(Kirii-eY4815/Panasonic-T15D) 消費電力(W)16.7 本体アルミ・白色塗装 機能DALI/PWM調光調色 別売付属品適合調光器 色温度(K)2700〜5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色〜昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)131.7 皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17 光束(Lm)2200 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする