材質【セード】ポリカーボネート (乳白色)
幅(mm)581×49
質量(kg)1.6
取付システム天井用
備考適合Tバー(Kirii-eY4815/Panasonic-T15D)
消費電力(W)16.7
本体アルミ・白色塗装
機能DALI/PWM調光調色
別売付属品適合調光器
色温度(K)2700〜5000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色〜昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)76
皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17
光束(Lm)1270
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
埋込高(mm)139
LED交換不可
調光範囲約1〜100%