コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
ダウンライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
67291957
品番
XD90063L
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
幅(mm)
114
質量(kg)
0.6
備考
単体取付不可(XD90062L・XDE951561との連結取付専用)
ランプ
ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)
出幅(mm)
6
埋込穴(Φmm)
□100
枠
鋼・白色塗装
埋込高(mm)
120
LED交換
可能
取付必要高(mm)
120
注意
※断熱施工不可