幅(mm)Φ160
質量(kg)1.2
色ホワイト
型ユニバーサル
備考マルチリニューアルプレートのみ併用可 、コネクタ付
本体アルミダイカスト・白色塗装
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
色温度(K)4000
ランプ寿命40000時間
光源色白色
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ150
枠アルミダイカスト・白色塗装
埋込高(mm)167
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5〜25 / 【リニューアルプレート使用時】5〜20