LEDユニバーサルダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)Φ150 光源色温白色 ホワイト 注文コード67292018 品番XD91046L
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は埋込穴・光源色・色など52種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)Φ160 質量(kg)1.2 ホワイト ユニバーサル 備考マルチリニューアルプレートのみ併用可 、コネクタ付 本体アルミダイカスト・白色塗装 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED 色温度(K)3500 ランプ寿命40000時間 光源色温白色 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ150 アルミダイカスト・白色塗装 埋込高(mm)167 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5〜25 / 【リニューアルプレート使用時】5〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする