幅(mm)Φ160
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)
質量(kg)1.4
色ホワイトN93
備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付
種類ウォールウォッシャー
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
色温度(K)3000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ150
パネルポリカーボネート・透明
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)200
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
取付必要高(mm)200
取付可能天井厚(mm)1〜35