LEDウォールウォッシャー ダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 注文コード67292106 品番XD91620L
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は光源色など3種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)Φ160 材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) 質量(kg)1.4 ホワイトN93 備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付 種類ウォールウォッシャー 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED 色温度(K)3500 ランプ寿命40000時間 光源色温白色 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ150 パネルポリカーボネート・透明 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)200 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 取付必要高(mm)200 取付可能天井厚(mm)1〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする