幅(mm)Φ330
材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面)
質量(kg)3.1
色ホワイトN93
備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付
種類ベース
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
色温度(K)2700〜5000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色〜昼白色
明るさHID100W相当
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)Φ300
パネルガラス・透明
枠鋼板・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)143
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
照度角45°
取付必要高(mm)215
取付可能天井厚(mm)1〜35