インダイレクトサークル ダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67292149 品番 XD91815L
参考基準価格(税別)¥67,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
幅(mm)Φ330 材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面) 質量(kg)3.1 ホワイトN93 備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付 種類ベース 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED 色温度(K)4000 ランプ寿命40000時間 光源色白色 明るさHID100W相当 出幅(mm)3 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)Φ300 パネルガラス・透明 鋼板・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)215 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 照度角45° 取付必要高(mm)215 取付可能天井厚(mm)1〜35
注意
※取付にはボルトを使用

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする