ユニバーサル ダウンライト ピンホール 本体

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色低色温度 ホワイトN93 色温度(K)2400 注文コード67292228 品番XD92450
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は光源色・色・色温度など30種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)Φ58 質量(kg)0.2 ホワイトN93 ユニバーサル ピンホール 備考傾斜天井取付可能(30°まで)、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可 角度(°)【グレアカット】30 首振角度(°)30 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED 色温度(K)2400 ランプ寿命40000時間 光源色低色温度 明るさJDR65W〜40W相当 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ50 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)96 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 照度角15° 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする