曜日別特売

部品 ディスクグラインダ FG10SB3

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
形状図番9
9
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29A
32A
33
34
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
48
49
50
51
52
53
54
501
601
602
603
610
623
624
内容量1個注文コード67292277品番360487
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990
部品名称アマチュア 100V形状図番9
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67292724
2021-09-24
用途: グラインダの交換
公益財団法人モラロジー道徳教育財団教育・研究機関

交換器具がなくなってしまったので買いました。便利です。

対象商品 : 67292855
2021-02-04
用途: 研磨作業いろいろ
製造業

本体の反りが少なく、使いやすい。気に入って使っていますよ。

対象商品 : 67292724
2020-04-12
用途: ディスクグラインダ用砥石の取り替え
製造業

ピッチが可変できるのでどの機種のディスクグラインダ用押さえロックナットにも対応します。便利ですがピッチ合わせが面倒な時もあります。

1が参考にしています
対象商品 : 67292724
2019-03-20
用途: 日立PDA-100B用に購入

約30年前の日立PDA-100B様にホイルワッシャセット(注文コード:75233024)が使用できることをMonotaROから回答を頂いた為、これを購入砥石交換も楽にできるようになった。(以前は砥石交換時ポンチとハンマーで叩きワッシャーを緩めていました)

対象商品 : 67292724
2018-10-03
用途: グラインダーのディスク交換
その他業種

レバーの部分が長いので、力が入れやすく使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする