幅(mm)Φ58
材質/仕上【コーン】樹脂 (黒色鏡面)
質量(kg)0.2
色ブラック
備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、リニューアルプレート併用不可、コネクタ付
種類ベース グレアレス
角度(°)【グレアカット】35
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
色温度(K)2400
ランプ寿命40000時間
光源色低色温度
明るさJDR65W相当
出幅(mm)2
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ50
枠アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)99
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
照度角30°
取付可能天井厚(mm)5〜25