コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
ベースダウンライト ピンホール 本体
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
低色温度
色
ブラック
色温度(K)
2400
注文コード
67292447
品番
XD92519
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・色・色温度
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
Φ58
質量(kg)
0.2
色
ブラック
備考
傾斜天井に取付可能(30°まで)、コネクタ付
種類
ベース ピンホール
角度(°)
【グレアカット】30
別売付属品
適合調光器、電源ユニット
ランプ
LED
色温度(K)
2400
ランプ寿命
40000時間
光源色
低色温度
明るさ
JDR65W相当
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
92
埋込穴(Φmm)
Φ50
枠
アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)
86
照射面近接限度(cm)
10
LED交換
不可
照度角
20°
取付可能天井厚(mm)
5〜25
注意
※断熱施工不可